Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STKP20000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9497507
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP20000400
EAN/GTIN:
     8719706043700
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte Expansion STKP20000400 von Seagate bietet eine beeindruckende Speicherkapazität von 20 TB und erfüllt damit alle Ihre Speicheranforderungen. Sie wurde für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und verfügt über eine USB 3.0-Schnittstelle für schnelle Dateiübertragungen, wodurch sie sowohl für professionelle als auch für private Nutzer geeignet ist. Der externe Formfaktor und das Desktop-Design der Festplatte ermöglichen eine einfache Integration in Ihre Computereinrichtung, während das mitgelieferte SuperSpeed-USB-Kabel eine problemlose Verbindung gewährleistet. Mit dem zusätzlichen Vorteil des Seagate Rescue Data Recovery Service sind Ihre Daten vor einem möglichen Verlust geschützt und Sie haben die Gewissheit, dass Sie nicht nur über robuste Speicherkapazitäten verfügen. Ganz gleich, ob Sie Ihren Speicher für Arbeit, Hobbys oder Backups erweitern möchten - die Seagate Expansion-Festplatte ist eine zuverlässige und praktische Wahl.
Seagate Expansion STKP20000400 - Festplatte - 20 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 mm
Tiefe
178.75 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1.176 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
20 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.342 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate Toolkit Backup
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.