| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9497763 Herst.-Nr.: 7212320T-6050100-000-RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Seagate IronWolf Pro, Modell ST20000NT001, von QNAP definiert mit ihren 20 TB Speicherplatz die Speicherkapazitäten neu und richtet sich an Profis und Enthusiasten gleichermaßen, die für ihre Projekte, Backups und Mediensammlungen einen umfangreichen Speicherplatz benötigen. Diese interne Festplatte wurde für Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt und passt mit ihrem Standard-3,5-Zoll-Formfaktor mühelos in Desktops und spezielle Workstations. Sie ist mit verschiedenen Gehäusen kompatibel und bietet eine flexible Lösung zur Erweiterung der Speicherkapazitäten ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder Haltbarkeit. Ob für intensive Datenanalysen, umfangreiche digitale Archive oder umfangreiche Medienbibliotheken - die IronWolf Pro von Seagate ist für jede Herausforderung gerüstet. Seagate IronWolf Pro ST20000NT001 - Festplatte - 20 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 20 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 3.5" internal hdd, festplatte sata, festplatte sata 3,5" |
| | |
| |