Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX A1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9500573
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-5G172-2281-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
Die NVIDIA RTX A1000-Grafikkarte wurde entwickelt, um die Anforderungen von Profis und Enthusiasten zu erfüllen, die zuverlässige, leistungsstarke Grafiklösungen suchen. Mit 8 GB GDDR6 SDRAM und einer Bandbreite von 192 GBps liefert sie außergewöhnliche Datenverarbeitungsfähigkeiten. Die Karte unterstützt eine Vielzahl von APIs, darunter DirectX 12, OpenCL 3.0 und Vulkan 1.3, und ist damit vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar. Mit ihren HDCP-kompatiblen Mini DisplayPort-Anschlüssen kann sie bis zu vier Monitore ansteuern und unterstützt Auflösungen von bis zu 7680 x 4320 bei 30 Hz. Sein flaches Design und sein Stromverbrauch von 50 Watt machen ihn zu einer effizienten Wahl für Systeme, bei denen Platz und Stromverbrauch eine Rolle spielen. Ob für Spiele, professionelle Visualisierung oder Rechenaufgaben - die NVIDIA RTX A1000 bietet eine überzeugende Kombination aus Leistung, Effizienz und Konnektivität.
NVIDIA RTX A1000 - Grafikkarten - RTX A1000 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 Low-Profile - 4 x Mini DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
NVIDIA Mosaic, DisplayPort mit Audio, NVIDIA RTX Experience, Nvidia RTX Desktop Manager, AV1 Decode-Support, 13,2 Tflops RT Core Performance, 53,8 TFLOPS Tensor-Rechenleistung, 6,7 Tflops Spitze Floting Point Leistung mit einzelner Präzision, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 120 Hz
API-Unterstützung
DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3, Shader Model 6.6
Informationen zur max. Auflösung
DisplayPort: 7680 x 4320 bei 30 Hz
Bustyp
PCI Express 4.0 x8
CUDA-Kerne
2304
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A1000
Schnittstellendetails
4 x Mini DisplayPort (HDCP)
Verschiedenes
Tiefe
16.3 cm
Höhe
6.86 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA RTX Desktop Manager
Kennzeichnung
HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
192 GBps
Grösse
8 GB
Busbreite
128-bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.