Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS Eye Care VY27UQ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9500724
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM09U3-B01170
EAN/GTIN:
4711387393000
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der ASUS VY27UQ Eye Care Monitor wurde entwickelt, um ein außergewöhnliches Seherlebnis beim Arbeiten, Spielen oder Genießen von Multimedia zu bieten. Dieser 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über eine 4K UHD (2160p)-Auflösung, die von einem 99 % sRGB-Farbraum und HDR10 unterstützt wird, um lebendige, lebensechte Bilder und scharfe Details zu erzeugen. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3000:1 und einer Helligkeit von 350 cd/m2 sorgt er für klare, helle Bilder bei allen Lichtverhältnissen. Für Gamer bietet der Monitor die Adaptive-Sync-Technologie, eine variable Bildwiederholrate (VRR) und eine schnelle Reaktionszeit von 5 ms, die ein nahtloses und immersives Spielerlebnis ohne Screen Tearing und Stottern ermöglicht. ASUS GamePlus und andere Gaming-Funktionen verbessern das Gameplay zusätzlich und machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für jeden Benutzer. Der ASUS VY27UQ wurde auch im Hinblick auf den Augenkomfort entwickelt. Er verfügt über die ASUS EyeCare+ Technologie, einschließlich der Flicker-Free Technologie und der Low Blue Light Technologie, um die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch zu reduzieren. Das ergonomische Design des Monitors ermöglicht eine Neigungsverstellung, die den ganzen Tag über einen bequemen Blickwinkel gewährleistet. Mit seiner energieeffizienten Leistung, die durch ENERGY STAR und EPEAT Silver zertifiziert ist, ist dieser Monitor eine umweltfreundliche Wahl für jedes Zuhause oder Büro.
ASUS Eye Care VY27UQ - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.1 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, HDR (High Dynamic Range), Low Blue Light-Technologie, FPS-Counter, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, antibakterielle Behandlung, Variable Refresh Rate (VRR)
Farbunterstützung
1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.3 cm x 20.2 cm x 43.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.155 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 160 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
4 Schrauben
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, FSC Mix
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23.5 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
30 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
ASUS DisplayWidget Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.2 cm - Höhe: 43.6 cm - Gewicht: 5.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 36.5 cm - Gewicht: 4.75 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.9 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
44.5 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
asus gaming monitor
,
gaming monitor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 251,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen