Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VSDG21T22 SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9502295
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VSDG21T22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Entdecken Sie die Panasonic FZ-VSDG21T22, eine robuste interne Festplatte, die für die Anforderungen von Hochleistungscomputern entwickelt wurde. Mit einer großzügigen Kapazität von 1 TB bietet dieses Solid State-Laufwerk reichlich Platz zum Speichern von Dokumenten, Fotos und Videos und stellt gleichzeitig sicher, dass der Zugriff auf Ihre Daten schnell und effizient erfolgt. Sicherheit hat oberste Priorität, und mit TCG Opal Encryption und Hardware-Verschlüsselung sind Ihre sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die Quick-Release-Funktion vereinfacht die Installation und Wartung und macht das System zu einer idealen Wahl für den privaten und professionellen Einsatz. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues aufbauen, die Panasonic FZ-VSDG21T22-Festplatte bietet eine zuverlässige Speicherlösung, die keine Kompromisse bei der Leistung oder Sicherheit eingeht.
Panasonic FZ-VSDG21T22 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - TCG Opal Encryption - für Toughbook G2 Quick Release SSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Quick Release
Hardwareverschlüsselung
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook G2 Quick Release SSD
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 741,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 754,17*
€ 897,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 753,18*
€ 896,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 752,77*
€ 895,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 749,53*
€ 891,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 741,52*
€ 882,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.