Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 727pm Series 7 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9503572
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8K135AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Hinterlassen Sie einen großartigen Eindruck dank der integrierten KI des HP 27 Zoll 4K-Konferenzmonitors. Intelligente Konferenzerlebnisse ermöglichen stets eine produktive, hochwertige Zusammenarbeit. All dies auf einem ansprechenden Display mit leistungsstarkem Thunderbolt 4.
HP 727pm - Series 7 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
4-seitige Micro-Edge-Frontblende, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Color Calibrated, Pantone kalibriert
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2 hub, KVM-Switch, Kamera
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
2000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.15 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS Black
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
29 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 140 kHz
Ppi
163
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
100 Watt
HDR-Format
HDR400
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
100% sRGB, 98% DisplayP3
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x Thunderbolt-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Halterung
Kennzeichnung
BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, halogenarm, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus Energy, Korea MEPS, CEL Grade 2
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
26 W
Stromverbrauch (max.)
236 Watt
Stromverbrauch (typisch)
46 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
48 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center, HP Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 Laden) ¦ Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 100 W) ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 (Laden)
Audioeingang
Typ
Dual-Array-Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Geräuschunterdrückung
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 54.05 cm - Gewicht: 7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 7.55 cm - Höhe: 35.4 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71.5 cm
Transporttiefe
16.1 cm
Transporthöhe
45.5 cm
Transportgewicht
10.3 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
HDR, kompatibel mit Windows Hello, IR-Sensor, Pop-up-Kamerablende, auto framing, background blur, auto lock and awake, 95.6° diagonal field of view (dFoV)
Sensorauflösung
5 Megapixel
Max. Videoauflösung
2688 x 1944 bei 30 BpS
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,05*
€ 860,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,84*
€ 854,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,89*
€ 850,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,50*
€ 789,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.