Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 225 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9503830
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     86J24AA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497602029
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Denken Sie daran, wie oft Sie Ihre Maus und Ihre Tastatur verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns die Zeit genommen, Produkte zu entwerfen, die bequem zu nutzen sind, damit Sie jeden Tag produktiv arbeiten können – bei Bedarf den ganzen Tag lang.
HP 225 - Tastatur-und-Maus-Set - 100% - full size - USB - QWERTZ - Deutsch - Cashmere White
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Kolben
Schnittstelle
USB
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
PC-Sperre
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 43.6 cm x 13.8 cm x 2.05 cm / 479.5 g ¦ Maus: 11.2 cm x 6.3 cm x 3.6 cm / 80.3 g
Region
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Cashmere White
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV, VCCI, BSMI, GS, NOM, IC, FCC, RoHS, KCC, UkrSEPRO, EAC, RATEL, RCM, BIS, UKCA, MPTC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
52.7 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
4.3 cm
Transportgewicht
826.9 g
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Zeigegerät
Typ
Maus - kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.