Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505070
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     UNI-1000SATA/7-BWC
EAN/GTIN:
     5056006100119
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA - 7200 rpm - wiederhergestellt
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Enthaltene Kabel
1 x Satz serielle Kabel
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.