Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505344
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90100
EAN/GTIN:
     0889488705962
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Entdecken Sie die Lenovo PM9A3, ein Solid State Drive, das Speicherleistung und Sicherheit neu definiert. Diese SSD wurde für alle entwickelt, die einen schnellen Datenzugriff und -transfer benötigen. Sie bietet eine beeindruckende interne Datenrate von bis zu 6800 MB/s beim Lesen und 2700 MB/s beim Schreiben. Mit einer großzügigen Kapazität von 1,92 TB nutzt sie die 32-Layer-V-NAND-Technologie, um reichlich Speicherplatz zu bieten und gleichzeitig die Datenintegrität zu gewährleisten. Sicherheit ist oberstes Gebot, und die PM9A3 trägt dem mit der Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und TCG Opal Encryption Rechnung und bietet einen zuverlässigen Datenschutz. Das Laufwerk ist auf Effizienz ausgelegt und verbraucht während des Betriebs nur wenig Strom, was es zu einer idealen Wahl für leseintensive Anwendungen macht. Die außergewöhnliche MTBF (Mean Time Between Failures) von 2.000.000 Stunden in Verbindung mit einer hohen Stoß- und Vibrationstoleranz gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Ob für Speicherlösungen in Unternehmen oder für den individuellen Computerbedarf - die Lenovo PM9A3 ist eine intelligente Investition in Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Samsung PM9A3 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkSystem SD630 V2; SR630 V3; SR635; SR645 V3; SR65X V3; SR665 V3; SR670 V2; SR675 V3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
0.7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
32-lagige V-NAND-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RCM, C-UL-US
Stromversorgung
Energieverbrauch
10 Watt (Lesen) ¦ 12.5 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 gRMS @ 10-2000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
20 µs
Interner Datendurchsatz
6800 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
850000 IOPS
4 KB Random Write
130000 IOPS
SSD-Leistung
3504 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V3 7D72, 7D73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7D9G, 7Y98, 7Y99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 V3 7D9C ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76 ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00, 7Z01 ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 V3 7D9E, 7D9F ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 V3 7D9A ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22, 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem SR675 V3 7D9R ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31, 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59, 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.000,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,50*
€ 1.208,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,26*
€ 1.208,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,72*
€ 1.202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,07*
€ 1.198,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,54*
€ 1.190,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.