Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas NetBackup Flex 5260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505350
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     33929-M0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Die NetBackup Flex 5260 Appliance ist eine schlüsselfertige, cyber-resistente Datensicherungslösung, die die Kosten des Rechenzentrums durch verbesserte Verwaltungseffizienz und kugelsichere Cyber-Resilienz reduziert. Als vollständige Datensicherungslösung mit mehr als genug Speicherplatz kann sie schnell zum Schutz kritischer Workloads im gesamten Unternehmen eingesetzt werden.
Veritas NetBackup Flex 5260 - Config B - Festplatten-Array - 206 TB - 11 Schächte (SAS / PCI Express (NVMe)) - HDD 8 + SSD 3 - Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 32Gb Fibre Channel, 25 Gigabit Ethernet (extern) - Rack - einbaufähig - 2U - Corporate / Unternehmens- - mit 3 Jahre Essential Support + Installationsservice
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Websupport - 3 Jahre ¦ Installation
Services im Bundle
3 Jahre Essential Support + Installationsservice
Prozessor
CPU
1 x Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz
RAM
Installierte Anzahl
64 GB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Intelligent Platform Management Interface 2.0 (IPMI 2.0)
Preistyp
Corporate / Unternehmens-
Kennzeichnung
VCCI, ICES-003, AS/NZS 3548, FCC, WEEE, ACPI 3.0, China RoHS, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, LVD 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, IEC 62368-1 CB Scheme, RFC0791, EU REACH, SMBIOS 3.5, EN 55035:2017+A11:2020, (EU) 2019/424, EN 55032:2015 + A11:2020, EN 62368-1:2014+AC:2015, CSA C22.2 62368-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
AC 90-140/180-264 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
400 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
70 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 1, RAID 6
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
8
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
71.2 cm
Höhe
8.9 cm
Festplatte (zweite)
Typ
SSD
Schnittstellentyp
PCI Express (NVMe)
Kapazität
3
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
206 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 32Gb Fibre Channel, 25 Gigabit Ethernet
Speicherkapazitätsdetails
Einsetzbar 206 TB
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
11
Unterstützte Laufwerke
SAS / PCI Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x SAS 12Gb/s ¦ 4 x 32Gb Fibre Channel - SFP+ ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 6 x Ethernet 25Gb - RJ-45 ¦ 6 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.641,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43.671,65*
€ 51.969,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43.651,04*
€ 51.944,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43.641,34*
€ 51.933,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.