Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505449
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600MCR
EAN/GTIN:
     0840006680499
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das CORSAIR MP600 Micro Solid State Drive bietet ein neues Maß an Leistung und Zuverlässigkeit für Benutzer, die ihr System aufrüsten möchten. Mit einer großzügigen Kapazität von 1 TB bietet es reichlich Platz für die Speicherung all Ihrer wichtigen Daten, Spiele und Anwendungen. Durch die Nutzung der leistungsstarken 3D-NAND-Technologie und der NVMe-Schnittstelle werden außergewöhnliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5100 MB/s bzw. 4300 MB/s erreicht, was die Ladezeiten erheblich verkürzt und die Reaktionsfähigkeit des Systems insgesamt verbessert. Die auf Langlebigkeit ausgelegte MP600 Micro verfügt über eine SSD-Ausdauer von 600 TB und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht. Darüber hinaus verfügt sie über eine 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung, die gewährleistet, dass Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt bleiben. Ob für Spiele, den professionellen Einsatz oder den täglichen Gebrauch, die CORSAIR MP600 Micro ist eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit verlangen.
CORSAIR MP600 Micro - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2242 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Gewicht
3 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 V
Energieverbrauch
4.3 Watt (Durchschnitt) ¦ 3 mW (DESLVP)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5100 MBps (lesen)/ 4300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
890000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Maximal 4 KB Random Read
600000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.