Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Express 1M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505479
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCUS4EXP1MT02
EAN/GTIN:
     0810149208843
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
OWC Express 1M2 - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB4 (USB-C Steckverbinder) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 mm
Tiefe
13.2 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
260 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
LED-Stromanzeige, ASMedia ASM2464PD Controller
Schnittstelle
USB4
Interne Laufwerkschnittstelle
PCI Express (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Flugzeugaluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern - 30 cm
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher
Kennzeichnung
Plug and Play, VCCI, BSMI, FCC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
40 Gbps (USB4)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
3151 MB/s
Interner Datendurchsatz
3151 MBps (lesen)/ 3151 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB4 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15, Apple iPadOS 13, Apple iPadOS 14, Apple iPadOS 15, Apple macOS 11.x, Microsoft Windows 11, Apple iPadOS 16, Apple iPadOS 17, Android 13 oder höher, Apple iOS 17, Google Chrome OS 102 oder später
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.