Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T7 MU-PC4T0T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PC4T0T 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau, Titan
Samsung MU-PC4T0T 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     C1002-9505642
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC4T0T/WW
EAN/GTIN:
     8806095423593
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung T7 MU-PC4T0T - SSD - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
85 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
72 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), NVM Express (NVMe), 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grau
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS Phase 2, EAC, RCM, BIS, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Samsung Magician Software
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.