Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BGMF Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
DELL 345-BGMF Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9505655
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BGMF
EAN/GTIN:
     5397184923191
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das 1,6-TB-Solid-State-Laufwerk von Dell, eine Hochleistungsspeicherlösung, die für die Anforderungen intensiver Datennutzung und Sicherheit ausgelegt ist. Dieses Laufwerk bietet eine beachtliche Kapazität von 1,6 TB und eignet sich damit perfekt für die Speicherung großer Datenmengen, während die fortschrittliche Datenübertragungsrate von 2,4 GB/s einen schnellen Zugriff auf Ihre Dateien gewährleistet, wenn Sie sie benötigen. Die auf Zuverlässigkeit ausgelegte Festplatte verfügt über eine Serial Attached SCSI 4-Schnittstelle und unterstützt das fortschrittliche Format 512e, was die Datenintegrität und Speichereffizienz verbessert. Sicherheit hat Priorität, und mit der selbstverschlüsselnden Laufwerkstechnologie (SED), die durch einen FIPS-geprüften Verschlüsselungsalgorithmus unterstützt wird, sind Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Darüber hinaus erleichtert der 3,5"-Hybridträger die Installation in verschiedenen Systemkonfigurationen und macht die Festplatte zu einer vielseitigen Wahl für den privaten und professionellen Einsatz. Ganz gleich, ob Sie wichtige Daten verwalten oder Ihre Speicherkapazitäten erweitern möchten, diese Festplatte von Dell bietet die Leistung und Sicherheit, die Sie benötigen.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 1.6 TB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 24Gb/s - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,17*
€ 1.092,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,81*
€ 1.087,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,81*
€ 1.076,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,91*
€ 1.056,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.