Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 524sw 5 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9506150
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     94C21AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197498936307
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der 23,8-Zoll-Monitor FHD White der HP-Serie 5 gibt Ihrer Leidenschaft eine Bühne. Sein schlankes, flaches und leichtes Design macht ihn ideal für alles, was die Unterhaltungswelt zu bieten hat. Seine intensiven Farben und sein starkes Kontrastverhältnis sorgen für eine naturgetreue Wiedergabe. Die höhere Bildwiederholrate verhindert Tearing-Artefakte, damit Sie Ihre Zeit am Bildschirm ungestört genießen können.
HP 524sw - 5 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA - weiß, Silber (Halter)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Weiß, Silber (Halter)
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, Low Blue Light-Technologie, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.58 cm x 17.72 cm x 39.68 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.28 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 113 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, abnehmbarer Ständer
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, BIS, halogenarm, NRCS, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Korea MEPS, Ukraine NSoC, UAE RoHS, Ukraine CoC, Eyesafe Certified 2.0, UAE ECAS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
20 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP) ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.58 cm - Tiefe: 17.72 cm - Höhe: 39.68 cm - Gewicht: 2.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.58 cm - Tiefe: 3.4 cm - Höhe: 31.56 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61 cm
Transporttiefe
12.1 cm
Transporthöhe
39.9 cm
Transportgewicht
5.26 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+25
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.