Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO MP245VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO MP245VDE LED-Monitor 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz VA 300 cd/m² 4000:1 1 ms HDMI VGA Schwarz
MSI PRO MP245VDE LED-Monitor 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz VA 300 cd/m² 4000:1 1 ms HDMI VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9506160
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3PC0CM-003
EAN/GTIN:
     4711377121972
Suchbegriffe:
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
MSI PRO MP245VDE - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.68 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Adaptive-Sync-Technologie, MSI Anti-Flicker, rahmeloses Blendendesign, 5-Wege-Joystick, Less Blue Light Technology, MSI EyesErgo Technology, Eye-Q Check Technology
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.98 cm x 19.83 cm x 41.41 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
4000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
75% DCI-P3, 91% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Deutschland
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Netzkabel
Kennzeichnung
CB, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
MSI Display Kit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
40 cm
Transportgewicht
4.73 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.