Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP732Cdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9506569
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6173C006
EAN/GTIN:
     4549292221664
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der Canon i-SENSYS LBP732Cdw ist ein leistungsstarker Arbeitsgruppendrucker, der die Anforderungen moderner Unternehmen erfüllt. Mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 38 Seiten pro Minute und automatischem Duplexdruck steigert dieser Drucker die Produktivität und Effizienz in jeder Büroumgebung. Mit einer maximalen Auflösung von 1.200 x 1.200 DPI liefert er professionelle Ausdrucke mit gestochen scharfem Text und lebendigen Bildern. Der LBP732Cdw unterstützt eine Vielzahl von Medienformaten und -typen, darunter Umschläge, Etiketten und Postkarten, und ist damit äußerst vielseitig für alle Druckanforderungen. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten wie Gigabit-Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi und mobile Druckfunktionen sorgen für eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke. Darüber hinaus sorgen robuste Sicherheitsfunktionen wie AES, IPsec und Secure Print für einen sicheren Schutz sensibler Dokumente. Der Canon i-SENSYS LBP732Cdw ist sowohl für kleine Büros als auch für große Arbeitsgruppen geeignet und bietet zuverlässige, hochwertige Druckqualität bei gleichzeitigem Schutz Ihrer Daten.
Canon i-SENSYS LBP732Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, XPS, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII), TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten
93 x PCL ¦ 136 x PostScript
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 38 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 38 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Nummerntastatur, 5-zeiliges LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.3 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
6.3 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Papierkassette
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 216 x 297 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 216 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), 101.6 x 148 mm, Foolscap
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten
Mediengewicht
60 g/m² - 216 g/m²
Max. Medienkapazität
2300 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 355.6 mm
Ausgabefachkapazität
200 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Papierkassette: 1 x automatisch - 550 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, WPA2-EAP
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 3200 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 3200 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 3200 Seiten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1500 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
30.1 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon PRINT Business
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Citrix
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)
48 dB
Schallemission (Betrieb)
68 dB
Flash-Speicher
Flash-Speicher
32 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.8 cm
Tiefe
46.4 cm
Höhe
38.8 cm
Gewicht
29 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 7.500 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,75*
€ 679,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,26*
€ 673,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,54*
€ 664,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,01*
€ 654,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.