Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS P13 Series P1387-LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9507194
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02736-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Die AXIS P1387-LE aus der AXIS P13-Serie ist eine leistungsstarke Netzwerk-Überwachungskamera, die für die strengen Anforderungen der Außenüberwachung entwickelt wurde. Dieses Modell verfügt über einen PS-RGB-CMOS-Sensor mit 5.000.000 Pixeln, der für detaillierte und klare Bilder sorgt. Mit ihrer Fähigkeit, bei extremen Temperaturen von -40°C bis 60°C zu arbeiten, eignet sie sich für Umgebungen, die extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Die Sicherheit wird durch fortschrittliche Verschlüsselungsalgorithmen wie TLS 1.3 und FIPS 140 erhöht, wodurch Ihre Daten vor Cyber-Bedrohungen geschützt sind. Die Vielseitigkeit der Kamera zeigt sich auch in der breiten Palette an unterstützten Netzwerkprotokollen und Konnektivitätsoptionen, wodurch sie sich leicht in bestehende Systeme integrieren lässt. Darüber hinaus ermöglichen Technologien wie Lightfinder 2.0 und Infrarotbeleuchtung eine Sichtweite von bis zu 50 m in der Nacht und gewährleisten so eine kontinuierliche Überwachung. Ob für die Überwachung von Straßen, Industriegebieten oder öffentlichen Plätzen - die AXIS P1387-LE ist eine zuverlässige, sichere und anpassungsfähige Lösung für alle Außenüberwachungsanforderungen.
AXIS P13 Series P1387-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2592 x 1944 - CS-Halterung - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - PoE Class 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Box
Breite
15.9 cm
Tiefe
40.4 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
2.47 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung
Argentinien, Australien, China, Japan, Indien, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp
Wandmontage
Audioformate
PCM, G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711, OPUS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, weiß, NCS S 1002-B
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagesatz, Klemmleistenstecker, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, EN 50121-4, VCCI Class A, EAC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BFR-frei, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, REACH 2006/1907, EN 55035, CISPR 35, FIPS 140, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, UKCA, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, KS C 9832 Class A, KS C 9835, ETSI EN 303 645, CFR free, EN 63000:2018, IS 13252, IEEE 802.1ar, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
8.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 4
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics, AXIS Live Privacy Shield
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), digitale PTZ-Funktion, IR korrigiertes Objektiv, variable Bitrate, Audioerkennung, Defog, automatische Verstärkungsregelung, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Infrarot-Sperrfilter, Digest-Authentifizierung, DORI-Bereich, Forensic WDR, IP-Adressfilterung, Überwachungsrundgang, On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, Remote Back Focus, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Lightfinder 2.0-Technologie, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Modus mit geringer Latenz, Brute Force Delay Protection, ONVIF (Profile M) Support, Axis Edge Vault, Multi-Bitrate (MBR), Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Videostreaming-Anzeige, dynamischer Text, Kontrollschlange, Signed Video, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Network Speaker Pairing, austauschbare Linse, Tag-/Nachtwechsel, Zielblende, leveling assistant, microphone pairing, speaker pairing
RAM
2 GB
Flash-Speicher
8 GB
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Videoaufnahme
2592 x 1944, WDR off @ 50/60 fps ¦ 2592 x 1944, WDR on @ 25/30 fps
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe - F1.4 ¦ 0.02 Lux - S/W - F1.4
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2592 x 1944
Infrarrotabstand
50 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS, MDNS, UDP, TCP, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, DNSv6, DHCPv4, DHCPv6
Steuerungsschnittstelle
RS-485, RS-422
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
5 MP PS RGB CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ 2 x seriell RS-485/RS-422 - Anschlussblock
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.2, FIPS 140, TLS 1.3
Objektivkonstruktion
Typ
CS-Halterung - verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom
4.6 x
Brennweite
2.8 mm - 13 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.4 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
24 - 112
Vertikales Blickfeld (Grad)
18 - 50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,07*
€ 1.375,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,32*
€ 1.351,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.132,24*
€ 1.347,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,75*
€ 1.314,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,34*
€ 1.270,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,64*
€ 1.215,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.