Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS P13 Series P1388-LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9507195
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02738-001
EAN/GTIN:
     7331021082717
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Die AXIS P1388-LE aus der AXIS P13-Serie ist eine leistungsstarke Netzwerk-Überwachungskamera für den Außeneinsatz. Sie zeichnet sich durch robuste Spezifikationen aus, die ihre Zuverlässigkeit und Effektivität unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen gewährleisten. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 bis 100 % RH ist sie für extreme Wetterbedingungen ausgelegt. Die Kamera bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, unterstützt durch Technologien wie Forensic WDR und Lightfinder 2.0, die die Videoqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen verbessern. Ausgestattet mit einem Objektiv mit variabler Brennweite, das ein Sichtfeld von 46 bis 122 Grad bietet, kann die AXIS P1388-LE einen großen Bereich mit hervorragenden Details abdecken. Die Einhaltung zahlreicher Standards, darunter IP66, IP67 und IK10, gewährleistet die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Staub und Stöße. Außerdem unterstützt die Kamera eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen, darunter TLS 1.2 und TLS 1.3, um die Datenübertragung zu sichern. Mit Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Infrarotsicht bis zu 50 m und flexiblen Speicheroptionen, einschließlich Unterstützung für microSD-Karten, ist diese Kamera die ideale Wahl für die Außenüberwachung, die eine hohe Videoqualität und zuverlässige Leistung erfordert.
AXIS P13 Series P1388-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - CS-Halterung - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MJPEG, AVC, HEVC, H.265, H.264B, H.264H, H.264M, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Box
Breite
15.9 cm
Gewicht
2.46 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung
Argentinien, Australien, China, Japan, Indien, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, Lautsprecher-Kopplung
Kameramontagetyp
Wandmontage
Audioformate
PCM, G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711, OPUS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagesatz, Klemmleistenstecker, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, EN 50121-4, VCCI Class A, EAC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BFR-frei, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, REACH 2006/1907, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67, UKCA, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, KS C 9832 Class A, KS C 9835, ETSI EN 303 645, CFR free, EN 63000:2018, IS 13252, IEEE 802.1ar, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics, AXIS Live Privacy Shield
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Vollduplex-Audio, digitale PTZ-Funktion, IR korrigiertes Objektiv, variable Bitrate, OptimizedIR, automatische Verstärkungsregelung, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Infrarot-Sperrfilter, Digest-Authentifizierung, IP-Adressfilterung, Überwachungsrundgang, On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, Halb-Duplex Audio, Simplex-Audio, Remote Back Focus, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Antibeschlag, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, Modus mit geringer Latenz, Brute Force Delay Protection, ONVIF (Profile M) Support, Axis Edge Vault, Multi-Bitrate (MBR), Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Videostreaming-Anzeige, dynamischer Text, Kontrollschlange, Signed Video, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Barrel Distortion Correction, Zielblende, leveling assistant, scene metadata
RAM
2 GB
Flash-Speicher
8 GB
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/66500 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, AVC, HEVC, H.265, H.264B, H.264H, H.264M, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Videoaufnahme
3840 x 2160, WDR off @ 50/60 fps ¦ 3840 x 2160, WDR on @ 25/30 fps
Mindestbeleuchtung
0.13 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE ¦ 0.03 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE ¦ 0.3 Lux - Farbe, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE ¦ 0.06 Lux - Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Infrarrotabstand
50 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS, UDP, TCP, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, DNSv6, DHCPv4, DHCPv6
Steuerungsschnittstelle
RS-485, RS-422
Anz. Alarmeingänge
2
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
8 MP PS RGB CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN - RJ-45 ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ 2 x seriell RS-485/RS-422 - Anschlussblock
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.2, FIPS 140, TLS 1.3
Objektivkonstruktion
Typ
CS-Halterung - verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom
2.6 x
Brennweite
3.9 mm - 10 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.5 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
46 - 122
Vertikales Blickfeld (Grad)
26 - 64
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.057,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,63*
€ 1.390,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,34*
€ 1.381,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,77*
€ 1.333,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,64*
€ 1.301,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,88*
€ 1.258,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.