Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dangbei Mars


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9507243
Hersteller:
     Dangbei Network Technology
Herst.-Nr.:
     04.4L00-LF2N0B-EUR1
EAN/GTIN:
     6971974620959
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie das Heimkinoerlebnis mit dem Dangbei Mars Projektor. Dieser Projektor wurde entwickelt, um die Magie des Kinos in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Er kombiniert atemberaubende Full-HD-Bilder, beeindruckenden Dolby-Audio-Sound und intelligente Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken Paket. Mit einer Helligkeit von 2100 Lumen und HDR10-Kompatibilität liefert er atemberaubend lebendige und detaillierte Bilder, die jedes Publikum fesseln werden. Der Dangbei Mars ist nicht nur für die visuelle Darstellung, sondern auch für die Audioleistung hervorragend geeignet. Die integrierten 10-W-Stereo-Lautsprecher sorgen für einen kraftvollen, klaren Klang, der die atemberaubenden Bilder ergänzt. Ganz gleich, ob Sie sich Ihre Lieblingsfilme ansehen, Konzerte streamen oder Videospiele spielen, die Klangqualität lässt Sie in das Geschehen eintauchen. Die Benutzerfreundlichkeit steht im Mittelpunkt des Dangbei Mars-Designs. Mit Funktionen wie Autofokus, Rückprojektion und Augenschutzmodus war es noch nie so einfach, den Projektor einzurichten und sein Seherlebnis zu genießen. Die fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen des Projektors, einschließlich Bluetooth 5.0 und Wi-Fi, ermöglichen nahtloses Streaming von Diensten wie Netflix und einfaches Teilen von Inhalten. Und mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden ist der Dangbei Mars Projektor eine langfristige Investition in Ihre Unterhaltungszukunft.
Dangbei Mars - DLP-Projektor - Laser - 2100 lm - Full HD (1920 x 1080) - 1080p - Wi-Fi / LAN / Miracast
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
ToF-Sensor (Time-of-Flight)
Internet Streaming Services
Netflix
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung, Netzteil, Reinigungstuch, Netzkabel
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
24 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN, Miracast, Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Medien-Player
Speicherkapazität
8 GB eMMC
RAM
1 GB DDR4
Betriebssystem
Linux
Maße und Gewicht
Breite
24.6 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
4.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 457 cm
Besonderheiten
Autofokus, Projektion hinten, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Eye Protection Mode, Obstacle Avoidance, Dolby Audio, Screen Fit, ALPD technology, 20ms input lag
Helligkeit
2100 lm
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.67 m - 5.07 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.27:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - S/PDIF ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,84*
€ 879,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,34*
€ 857,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,44*
€ 846,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,55*
€ 828,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,90*
€ 793,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.