Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dangbei Mars Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9507244
Hersteller:
     Dangbei Network Technology
Herst.-Nr.:
     04.4L00-LU2H00-EUR1
EAN/GTIN:
     6971974620782
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie mit dem Dangbei Mars Pro einen fortschrittlichen Digitalprojektor, der Ihre Lieblingsunterhaltung in atemberaubender Ultra HD 4K-Auflösung zum Leben erweckt. Dank der Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben sind die Bilder lebendig und detailliert und machen jede Wiedergabe zu einem spektakulären visuellen Erlebnis. Die integrierten Stereolautsprecher mit einer Leistung von 10 W pro Kanal liefern einen satten, dynamischen Klang, der jeden Film, jedes Spiel und jeden Song unterstreicht. Sie werden von Dolby Audio und dts-HD unterstützt und sorgen für ein wirklich beeindruckendes Klangerlebnis. Der Dangbei Mars Pro bietet sowohl kabelgebundene als auch kabellose Optionen, um Inhalte nahtlos von Ihren Geräten zu streamen, und macht so die Verbindung zum Kinderspiel. Er ist mit Bluetooth 5.0 und Wi-Fi ausgestattet und verfügt über mehrere HDMI- und USB-Anschlüsse, so dass Sie problemlos eine Vielzahl von Geräten anschließen können. Gamer werden sich über den Game-Modus des Projektors und die geringe Eingabeverzögerung von 20 ms freuen, die für ein reibungsloses, reaktionsschnelles Spielerlebnis sorgen. Die HDR10-Kompatibilität und die Bewegungskompensation (MEMC) sorgen für ein noch realistischeres Spielerlebnis. Ihr Komfort steht an erster Stelle, weshalb der Dangbei Mars Pro mit TÜV-Augenschutz und niedrigem Blaulichtstandard ausgestattet ist, um die Belastung der Augen bei langen Betrachtungssitzungen zu minimieren. Der innovative Time-of-Flight-Sensor (ToF) und die Autofokus-Funktion sorgen dafür, dass Sie immer ein klares, scharfes Bild erhalten, unabhängig vom Projektionsabstand. Egal, ob Sie sich einen Blockbuster ansehen, ein Konzert streamen oder ein Spiel spielen - der Dangbei Mars Pro ist Ihr Ticket für erstklassige Unterhaltung.
Dangbei Mars Pro - DLP-Projektor - Laser - 3D - 1800 lm - 3840 x 2160 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
ToF-Sensor (Time-of-Flight)
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel, Reinigungstuch, Netzteil, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TUV Eye Protection
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
24 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Medien-Player
Speicherkapazität
128 GB eMMC
RAM
4 GB DDR4
Betriebssystem
Dangbei Smart OS
Maße und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
4.57 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 508 cm
Besonderheiten
ALPD Technology, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC), Dolby Audio, dts-HD, Spielemodus, 20 ms Eingangsverzögerung, Autofokus, Projektion hinten, Screen Fit, Obstacle Avoidance
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
1800 lm
Lampentyp
Laser
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.27:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - S/PDIF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 957,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,89*
€ 1.230,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,38*
€ 1.227,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,19*
€ 1.204,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,38*
€ 1.178,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,77*
€ 1.139,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.