Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dangbei Neo DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9507247
Hersteller:
     Dangbei Network Technology
Herst.-Nr.:
     04.4E00-EF4B00-EUR1
EAN/GTIN:
     6971974620911
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Dangbei Neo, einen tragbaren DLP-Projektor, der jeden Raum in ein persönliches Kino verwandelt. Mit seiner Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einer Helligkeit von 540 Lumen liefert er atemberaubende Bilder, die Ihre Lieblingsfilme und Präsentationen zum Leben erwecken. Die integrierten Stereolautsprecher sorgen für einen kraftvollen, klaren Klang, der jedes Audio-Detail hervorhebt. Der Dangbei Neo ist auf Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt und bietet eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, darunter Bluetooth 5.0 und Wi-Fi über mehrere Standards, die das Streamen von Inhalten direkt von beliebten Diensten wie Netflix, Prime Video und YouTube erleichtern. Sein kompaktes, leichtes Design macht ihn mühelos tragbar, ideal für Unterhaltung an jedem Ort. Mit seiner langlebigen LED-Lampe, die bis zu 30.000 Stunden hält, bietet er über Jahre hinweg zuverlässige Leistung. Ob im Heimkino, bei Präsentationen oder bei Filmabenden im Freien - der Dangbei Neo ist Ihr Tor zu überragenden Seherlebnissen.
Dangbei Neo - DLP-Projektor - LED - tragbar - 540 lm - Full HD (1920 x 1080) - 1080p - 802.11ac wireless / Bluetooth 5.0 / LAN - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
ToF-Sensor (Time-of-Flight)
Smart-fähig
Ja
Internet Streaming Services
Netflix, YouTube, Prime Video
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Netzteil, Netzkabel
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Videoschnittstellen
HDMI
Medien-Player
Speicherkapazität
8 GB eMMC
RAM
1 GB DDR3
Betriebssystem
Linux
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
1.42 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
6 Watt
Projektor
Sichtbare Bildfläche
95.3 cm - 305 cm
Besonderheiten
Autofokus, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Digital Plus, Obstacle Avoidance, Screen Fit, Dolby Digital
Helligkeit
540 lm
Lampentyp
LED
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x SPDIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.