Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX A400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9507564
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTXA400-SB
EAN/GTIN:
     3536403399436
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
NVIDIA RTX A400 - Grafikkarten - RTX A400 - 4 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - 4 x Mini DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, NVIDIA Mosaic, DisplayPort mit Audio, Nvidia Unified Memory Architecture, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, NVENC-Support, NVIDIA RTX IO, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, Active Thermal Solution, AV1 Decode-Support, Support von H265/HEVC Decode und Encode, Formfaktor mit einem Slot
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
60 Hz
Bustyp
PCI Express 4.0 x8
CUDA-Kerne
768
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A400
VR-Unterstützung
Ja
Schnittstellendetails
4 x Mini DisplayPort (Version 1.4a)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tiefe
16.3 cm
Höhe
6.9 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA RTX Desktop Manager, NVIDIA RTX Experience
Zubehör im Lieferumfang
Graphikkartenhalterung
Kennzeichnung
RoHS, DisplayPort 1.4a
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Oracle Solaris 11, Red Hat Enterprise Linux 7.x, Windows 10 64-bit Edition, Ubuntu 18.04, openSUSE 15, Linux Fedora 31, SUSE Linux Enterprise Desktop 15.x, FreeBSD 11.x, Windows 11
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
96 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
64-Bit
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DPV2
ab € 8,06*
Zubehör
PNY
WEVCPACK001
ab € 15,97*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.