Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 724pf Series 7 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9508543
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X530E9#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Verdeutlichen Sie Ihre Vision besser als Sie es sich je hätten vorstellen können – mit dem HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor. Profitieren Sie von einer zuverlässigen Bildschirmdarstellung mit erstklassiger Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer reibungslosen Bildwiederholrate von 100 Hz und einem Farbkontrast von 1500:1. Und all dies mit einem superschmalen Rahmen und integrierter Ergonomie.
HP 724pf - Series 7 Pro - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.7 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 4-seitige Micro-Edge-Frontblende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 111 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
40,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-A auf USB-B
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsadapter
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, UAE, Vietnam MEPS, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TCO Certified Edge, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
69 Watt
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center, HP Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB Upstream (Typ B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (1 Laden)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.84 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 48.93 cm - Gewicht: 4.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.84 cm - Tiefe: 3.85 cm - Höhe: 31.37 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
62.5 cm
Transporttiefe
37.3 cm
Transporthöhe
14.2 cm
Transportgewicht
7 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.