Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SocketScan S370 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9508672
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX4239-3327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der SocketScan S370 von Socket Mobile definiert die Effizienz und Zuverlässigkeit der Barcode-Scantechnologie neu. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 2D-Imager, liefert dieser tragbare Barcode-Scanner schnelle und genaue Lesungen eines breiten Spektrums von Barcode-Typen, von traditionellen Barcodes wie UPC-A und EAN/JAN bis hin zu modernen 2D-Codes wie QR-Codes und Data Matrix. Seine kabellose Konnektivität, die von Bluetooth 5.0 LE und NFC unterstützt wird, bietet Flexibilität und eine einfache Integration mit verschiedenen Geräten, was ihn zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Der S370 wurde für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt und arbeitet in einem Temperaturbereich von -20°C bis 50°C. Er kann einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% (nicht kondensierend) standhalten und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung unter allen Arbeitsbedingungen. Das Gerät erfüllt die Industriestandards für Sicherheit und Konformität, einschließlich RoHS, FCC und ISO 9001, was es als ein Produkt des Vertrauens und der Zuverlässigkeit auszeichnet. Mit benutzerfreundlichen Funktionen wie LED-Anzeigen, Signalton und Vibration zur Benachrichtigung über einen erfolgreichen Scanvorgang steigert der S370 die Betriebseffizienz und ist damit ein wertvolles Hilfsmittel für Unternehmen, die ihre Scanprozesse rationalisieren möchten.
SocketScan S370 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 5.0 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 90 Tage
Netzwerk
Antenne
Intern
Wireless Connectivity
NFC, Bluetooth 5.0 LE
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Ladekabel - 1.5 m
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, EN55022, ICES-003, CISPR 22, RSS-210, FCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, ISO 15693, ISO/IEC 18092, RCM, FeliCa, ISO/IEC 14443-4 Type A/B, FCC Part 15 Class C, MIFARE, ISO 18000-3 mode 3, EPC Global Gen 2, CAN/CSA-C22.2, EN50581-1 (RoHS), Industry Canada
Stromversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 10 oder später
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.08 cm
Tiefe
5.08 cm
Höhe
6.35 cm
Gewicht
74 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 5.0 LE
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Firmware-Upgrade möglich, Human Interface Device Profile (HID), LED-Anzeigen
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Entschlüsselungsfunktion
Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Plessey, MSI, GS1-128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.