Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU507TST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9508820
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7L121EZ1
EAN/GTIN:
     5055387668249
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Optoma ZU507TST bietet fortschrittliche Projektionstechnologie für Ihre Präsentationen und Multimedia-Projekte. Dieser leistungsstarke DLP-Projektor ist auf Langlebigkeit und lebendige Bilder ausgelegt und verfügt über eine Laserlampe mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 30.000 Stunden, die eine lange Zuverlässigkeit gewährleistet. Mit einer Helligkeit von 5.000 Lumen und einer Farbunterstützung von über einer Milliarde Farben liefert er außergewöhnlich helle und farbenfrohe Bilder, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums garantiert auf sich ziehen. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, VGA und HDBaseT, ermöglichen eine einfache Integration mit verschiedenen Multimedia-Geräten und machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für jede Umgebung. Darüber hinaus sorgen die fortschrittlichen Bildkorrekturfunktionen des Projektors, wie die horizontale und vertikale Trapezkorrektur, dafür, dass Ihre Präsentationen immer optimal aussehen. Ob für Geschäftspräsentationen, Bildungszwecke oder zur Unterhaltung, der Optoma ZU507TST ist dafür ausgelegt, zu beeindrucken.
Optoma ZU507TST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/24.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x AC-Netzkabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP6X
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Verpackungs-Recycling-Inhalt
97 %
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
366 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.3 kg
Maße und Gewicht
Breite
37.4 cm
Tiefe
30.2 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
5.3 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
100% / 110%
Horizontale Objektivverschiebung
-4% / 4%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Direct Power On, Spielemodus, Auto Power Off, MHL-Konformität, Dust Resistant Design, Hochformat, DuraCore, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K-kompatibel, Cornerstone Correction
Farbunterstützung
1.073,4 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Helligkeit
5000 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.38 m - 3.75 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.58:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Output ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.832,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.944,63*
€ 3.504,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.932,13*
€ 3.489,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.875,23*
€ 3.421,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,34*
€ 3.389,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.832,83*
€ 3.371,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.