Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-BS16PDB Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB PCI Express 5.0 NVMe 3D TLC
Fujitsu PY-BS16PDB Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB PCI Express 5.0 NVMe 3D TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-9510186
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-BS16PDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Fujitsu - SSD - Enterprise, Mixed Use - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Schnittstelle
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise, Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,45*
€ 901,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,66*
€ 881,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,47*
€ 858,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,18*
€ 802,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.660,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.592,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.412,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.941,16*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.730,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.727,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.462,04*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.197,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.117,72*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 2.984,93*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.348,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.490,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.009,53*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.900,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.212,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.