Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG259CMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9510400
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0A40-B01370
EAN/GTIN:
     4711387547038
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ASUS ROG Strix XG259CMS - LED-Monitor - Gaming - 63.5 cm (25") (24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD @ 310 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 100000000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.58 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
63.5 cm (25")
Sichtbare Bildfläche
62.2 cm (24.5")
Besonderheiten
HDCP, Trace Free Technology, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Shadow Boost-Technologie, GamePlus, ELMB SYNC, Display Widget, VESA DisplayHDR 400, Stativgewinde, Variable Refresh Rate (VRR)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.8 cm x 21.8 cm x 49.2 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
100000000:1
Native Auflösung
Full HD 1920 x 1080 bei 310 Hz
Pixelpitch
0.283 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 255 kHz
Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
HDR-Format
HDR10
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
110% sRGB
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, Energy Star, Korea MEPS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (Spannungsversorgung bis 7,5 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 21.8 cm - Höhe: 49.2 cm - Gewicht: 5.58 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 33.2 cm - Gewicht: 2.78 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 55.77 cm - Tiefe: 21.83 cm - Höhe: 37.21 cm - Gewicht: 5.58 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 55.77 cm - Tiefe: 21.83 cm - Höhe: 37.21 cm - Gewicht: 2.78 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
79.5 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
48.2 cm
Transportgewicht
7.76 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
-90/+90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.