Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VX3480-2K-PRO LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9510451
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX3480-2K-PRO-EU
EAN/GTIN:
     0766907018059
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
ViewSonic VX3480-2K-PRO - LED-Monitor - Gaming - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 165 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.1 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Besonderheiten
Blaulichtfilter-Technologie, flimmerfreie Technologie, Eye ProTech+ Technology, Variable Refresh Rate (VRR)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.42 cm x 26.433 cm x 47.811 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.232 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 254 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
90% NTSC, 128% sRGB
Gaming
Ja
Energielabel QR-Code URL
Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1952598
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.4-Kabel
Kennzeichnung
CB, CE/EMC, RoHS, ERP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, CCC, China RoHS, China Energy Label
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
31.7 W
Stromverbrauch (max.)
45 Watt
Stromverbrauch (typisch)
43 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB 2.0 (Typ A)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 81.42 cm - Tiefe: 26.433 cm - Höhe: 47.811 cm - Gewicht: 7.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.42 cm - Tiefe: 4.172 cm - Höhe: 35.601 cm - Gewicht: 5.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
93.3 cm
Transporttiefe
21.3 cm
Transporthöhe
49.8 cm
Transportgewicht
9.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
140 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung, Drehung, Höhe
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.