Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 738pu Series 7 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512694
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8K167E9#ABB
EAN/GTIN:
     0197497776737
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Weg zur Exzellenz führt über Kurven, statt über Einsparungen. Der HP 37,5 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor überzeugt durch beeindruckende Farben auf einem leistungsstarken, ultrabreiten und gewölbte Monitor für mühelose Produktivität.
HP 738pu - Series 7 Pro - LED-Monitor - gebogen - 96.5 cm (38") (37.52" sichtbar) - 3840 x 1600 WQHD+ @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.25 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
96.5 cm (38")
Sichtbare Bildfläche
95.29 cm (37.52")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Werkskalibrierung, Low Blue Light-Technologie, Pantone-zertifiziert, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 3-seitig rahmenlos, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, DTS Virtual:X
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
89.4 cm x 26.7 cm x 58.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
2000:1
Native Auflösung
WQHD+ 3840 x 1600 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.23 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS Black
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
30 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 140 kHz
Ppi
111
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (2300R)
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
100 Watt
HDR-Format
HDR400
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
100% sRGB, 98% DisplayP3
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Thunderbolt-Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsadapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, Korea MEPS, Ukraine EE, Belarus EE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
318 Watt
Stromverbrauch (typisch)
62 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
75 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
38 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center, HP Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Audio
Typ
Lautsprecher - quadrophon
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) ¦ Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 100 W) ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 output (Daisy Chain, Spannung bis 15 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream (Spannungsversorgung bis 7,5 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 89.4 cm - Tiefe: 26.7 cm - Höhe: 58.1 cm - Gewicht: 12.25 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 89.4 cm - Tiefe: 10.8 cm - Höhe: 39.7 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
106 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
52.7 cm
Transportgewicht
18.9 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
20
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,83*
€ 1.521,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.277,90*
€ 1.520,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,64*
€ 1.473,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,03*
€ 1.435,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.205,49*
€ 1.434,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,83*
€ 1.383,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.