Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D7-PS1010 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512721
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SB5PH27X038T001
EAN/GTIN:
     0840307304278
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das Solid State-Laufwerk der Solidigm D7-PS1010-Serie ist ein bedeutender Fortschritt in der Speichertechnologie und wurde für Unternehmensumgebungen entwickelt, die hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung erfordern. Mit Merkmalen wie der 176-Layer-3D-TLC-NAND-Technologie bietet dieses interne Festplattenlaufwerk eine hohe Speicherdichte und Geschwindigkeit und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die hohe Zuverlässigkeit wird durch eine MTBF von 2.500.000 Stunden unterstrichen, die eine langfristige Verlässlichkeit gewährleistet. Die robuste Schock- und Vibrationstoleranz des Laufwerks gewährleistet zudem die Datenintegrität auch unter schwierigen Bedingungen. Darüber hinaus ermöglicht die hohe interne Datenrate von 14500 MBps einen schnellen Datenzugriff und -transfer, was die Effizienz des gesamten Systems steigert. Mit ihrem energieeffizienten Design, das im aktiven Modus nur 5 W verbraucht, ist die Solidigm D7-PS1010-Serie nicht nur leistungsstark, sondern auch wirtschaftlich und damit eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die ihre Datenspeicherlösungen optimieren möchten.
Solidigm D7-PS1010 Series - SSD - Enterprise - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
140 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
176-Layer 3D TLC NAND Technologie
Schnittstelle
U.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
19 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
77 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
14500 MBps (lesen)/ 8200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
3100000 IOPS
4 KB Random Write
315000 IOPS
SSD-Leistung
7 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^18
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,86*
€ 961,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,21*
€ 953,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,85*
€ 938,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,18*
€ 915,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,21*
€ 863,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.