| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9512743 Herst.-Nr.: PY-MF24NVD EAN/GTIN: 4065221982234 |
| |
|
| | |
| Das Fujitsu Micron Solid-State-Laufwerk bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität und ist damit eine gute Wahl für die Aufrüstung Ihres Computers. Mit einer Kapazität von 240 GB bietet es viel Platz für Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen und Daten. Das Laufwerk verfügt über beeindruckende Datenübertragungsraten mit bis zu 600 MB/s und internen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 540 MB/s bzw. 350 MB/s, die schnelle Startzeiten und eine effiziente Datenverarbeitung gewährleisten. Der M.2 2280-Formfaktor wurde für den einfachen Einbau in moderne PCs entwickelt, während die Einhaltung der RoHS-Standards das Engagement von Fujitsu für ökologische Nachhaltigkeit widerspiegelt. Ganz gleich, ob Sie ein neues System aufbauen oder ein bestehendes System aufrüsten, die Fujitsu Micron SSD ist eine zuverlässige Speicherlösung, die Geschwindigkeit, Kapazität und Langlebigkeit in sich vereint. Micron - SSD - 240 GB - Boot-Laufwerk - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 240 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 540 MBps (lesen)/ 350 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | VMware ESXi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |