| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9512744 Herst.-Nr.: PY-MF24YN5 EAN/GTIN: 4065221982241 |
| |
|
| | |
| Das Solid-State-Laufwerk von Fujitsu Micron ist mit seiner Kapazität von 240 GB und einer schnellen Datenübertragungsrate von 600 MB/s auf die Anforderungen des High-Performance-Computings ausgerichtet. Es eignet sich ideal als Boot-Laufwerk und sorgt für schnelle Systemstarts und kurze Ladezeiten von Anwendungen. Mit ihrem M.2-Formfaktor ist sie perfekt für schlanke und tragbare Geräte geeignet und bietet eine kompakte Lösung, ohne dass der Speicherplatz darunter leidet. Mit einem DWPD-Wert (Drive Writes Per Day) von 1,5 bietet sie die nötige Haltbarkeit für häufige Schreibvorgänge und ist damit eine zuverlässige Wahl für den privaten und professionellen Einsatz. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues System aufbauen, dieses Solid State-Laufwerk bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit. Micron - SSD - 240 GB - Boot-Laufwerk - intern - M.2 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 240 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1.5 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |