Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro Radeon RX 7900 GRE OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512858
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DP.Z44WW.P01
EAN/GTIN:
     4711474033635
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Die Acer Nitro Radeon RX 7900 GRE OC Grafikkarte wurde entwickelt, um Ihr Gaming- und Multimedia-Erlebnis zu verbessern. Mit ihren robusten 16 GB GDDR6-Speicher und einem breiten 256-Bit-Speicherbus liefert sie außergewöhnliche Geschwindigkeit und Leistung für Spiele und professionelle Anwendungen. Das Dual-Lüfter-Design der Karte sorgt dafür, dass sie kühl bleibt und auch bei intensiven Gaming-Sessions eine zuverlässige Leistung bietet. Mit der Unterstützung von bis zu 4 Monitoren ermöglicht diese Grafikkarte ein beeindruckendes Multi-Display-Setup, das sich sowohl für Spiele als auch für die Produktivität eignet. Die Unterstützung von DirectX 12 Ultimate und OpenGL 4.6 bedeutet, dass sie für Software und Spiele bereit ist und Kompatibilität und Leistung gewährleistet. Mit einer Boost-Taktfrequenz von 2395 MHz im OC-Modus ist die Acer Nitro Radeon RX 7900 GRE OC in der Lage, atemberaubende High-Definition-Grafiken zu rendern, was sie zu einer idealen Wahl für Gamer und Kreativprofis gleichermaßen macht.
Acer Nitro Radeon RX 7900 GRE OC - OC Edition - Grafikkarten - Radeon RX 7900 GRE - 16 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Dual Fan Design
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320
API-Unterstützung
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Core Clock
2050 MHz
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
Streamprozessoren
5120
Grafikprozessor
AMD Radeon RX 7900 GRE
Takt erhöhen (OC)
2395 MHz
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 3 x DisplayPort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Breite
5.02 cm
Tiefe
28.1 cm
Höhe
12.97 cm
Farbe
Schwarz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux (64-Bit), Linux (32-Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 11
Zusätzliche Anforderungen
2 8-polige PCI Express-Stromversorgungsanschlüsse
Erfoderliche Leistungsversorgung
750 W
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Grösse
16 GB
Busbreite
256-bit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,84*
€ 644,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,27*
€ 638,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,04*
€ 625,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,53*
€ 618,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,67*
€ 567,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.