Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS96NKS Internes Solid State Drive 960 GB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu PY-SS96NKS Internes Solid State Drive 960 GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9512883
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS96NKS
EAN/GTIN:
     4065221977452
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Enterprise, Mixed Use - verschlüsselt - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise, Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,95*
€ 786,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,27*
€ 775,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,56*
€ 759,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,16*
€ 710,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.226,81*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.726,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.889,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.195,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.837,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.729,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.660,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.592,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.412,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.941,16*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.730,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.727,79*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.462,04*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.197,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.117,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.