| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9512893 Herst.-Nr.: PY-DR122 EAN/GTIN: 4066733021343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Fujitsu DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk ist ein zuverlässiges internes Laufwerk, das Ihre Computeranforderungen vielseitig erfüllt. Mit seinem schlanken 5,25"-Formfaktor und einer Höhe von nur 9,5 mm ist es für den einfachen Einbau in frontal zugängliche Schächte konzipiert und eignet sich somit als Upgrade oder Ersatz für Ihr bestehendes System. Dieses Laufwerk unterstützt eine Vielzahl von DVD-Formaten, darunter DVD±RW, ±R DL und DVD-RAM, und bietet Ihnen die Flexibilität, Daten zu sichern, eigene Medien zu erstellen und vieles mehr. Die Integration einer SATA-Schnittstelle sorgt für effiziente Datenübertragungsraten und steigert Ihre Produktivität und Ihr Multimedia-Erlebnis. Wenn Sie eine dauerhafte Lösung für Ihre Datenspeicherung und Medienerstellung benötigen, ist der Fujitsu DVD-Brenner genau das Richtige für Sie. Fujitsu - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 5,25" (9,5 mm Höhe) von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe)) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |