Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DVD-ROM-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DVD-ROM ultraslime with MOUNT KIT for HH DVD/CD-Laufwerk
Fujitsu DVD-ROM ultraslime with MOUNT KIT for HH DVD/CD-Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-9512894
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-DV122
EAN/GTIN:
     4066733021350
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Das Fujitsu DVD-ROM-Laufwerk ist ein internes Laufwerk, das Effizienz und Zuverlässigkeit in Ihre Computerumgebung bringt. Mit seinem schlanken 5,25-Zoll-Formfaktor ist es perfekt für kompakte Räume geeignet und fügt sich nahtlos in Ihr System ein. Die SATA-Schnittstelle des Laufwerks sorgt für eine stabile und schnelle Verbindung und verbessert die Möglichkeiten zum Lesen und Verwalten Ihrer Daten. Das von vorne zugängliche Design vereinfacht den Installationsprozess und macht es zu einer benutzerfreundlichen Ergänzung für jedes Setup. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues aufbauen, das Fujitsu DVD-ROM-Laufwerk bietet eine vielseitige Lösung für Ihre optischen Speicheranforderungen.
Fujitsu - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
5,25" (9,5 mm Höhe) von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Weitere Suchbegriffe: dvd drives
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.