Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6531BDi DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512927
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JW011.00G
EAN/GTIN:
     4711121854750
Acer H6531BDi - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5200 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80% RH
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
1080p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.98-2.02
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
90 cm - 765 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
5200 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 10 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.66:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ 1 x USB - Strom Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,06*
€ 662,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,63*
€ 649,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,35*
€ 615,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,85*
€ 605,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,24*
€ 575,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.