Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

AZON Pronto Neon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512938
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10162
EAN/GTIN:
     0725765132307
Perfekt für kleine bis mittlere Unternehmen. Der Druck von fluoreszierendem Magenta und Gelb lässt Ihre Bilder lebendiger wirken, da sie im Dunkeln besonders leuchten. Genau wie Pronto bietet Ihnen Pronto Neon die Möglichkeit, auf weiße, schwarze und farbige Kleidungsstücke zu drucken. Sie können sowohl auf Polyester als auch auf Baumwolle sicher drucken.
AZON Pronto Neon - Textildirektdrucker - Farbe - piezoelektrischer Tintendrucker - A4 - 720 x 1.440 dpi - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Textildirektdrucker - piezoelektrischer Tintendrucker - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
720 x 1.440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
720 x 1.440 dpi
Schnittstelle
USB
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3 pl
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
5 Farben - Cyan, Magenta Neon, Gelb Neon, Schwarz, Weiß
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Transferfolie
Max. Druckbreite
297 mm
Max. Drucklänge
1120 mm
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Energierverbrauch Sleep
4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AZON RIP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 65% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
89 cm
Tiefe
73 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
29 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.923,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.200,63*
€ 6.188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.148,76*
€ 6.127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.999,06*
€ 5.948,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.927,29*
€ 5.863,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.923,25*
€ 5.858,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.