Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON Pronto DTF Oven


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512940
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10137
EAN/GTIN:
     0725765132314
AZON Pronto DTF Oven - Haustiertrockner - kompatibel mit A3-Bogen - Wechselstrom 220 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.5 kg
Produkttyp
Haustiertrockner
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
56 cm - 38.5 cm - 11 cm
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 220 V
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8.6 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tragbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,19*
€ 586,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,20*
€ 558,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.