Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON Pronto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZON Pronto
Artikel-Nr.:
     C1002-9512942
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10120
EAN/GTIN:
     0725765132345
AZON Pronto - 500 ml - Gelb - original - Nachfülltinte - für AZON Pronto Neon
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
17.5 cm
Transportgewicht
585 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
580 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
500 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
AZON Pronto Neon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.