Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON Pronto 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZON Pronto 500 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-9512943
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10121
EAN/GTIN:
     0725765132352
AZON Pronto - 500 ml - Schwarz - original - Nachfülltinte - für AZON Pronto Neon
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
17.5 cm
Transportgewicht
585 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
580 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
500 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
AZON Pronto Neon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.