Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512945
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10157
EAN/GTIN:
     0725765132390
AZON - 500 g - Nano Powder White - Druckerfilm-Puder
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
515 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
510 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Nano Powder White
Kapazität
500 g
Drucktechnologie
Direct to Film (DTF)
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerfilm-Puder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.