Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON 450 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512946
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10159
EAN/GTIN:
     0725765132406
AZON - 450 g - Nano-Pulver Schwarz - Druckerfilm-Puder - für AZON Pronto Neon
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
829 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
825 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Nano-Pulver Schwarz
Kapazität
450 g
Drucktechnologie
Direct to Film (DTF)
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerfilm-Puder
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
AZON Pronto Neon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.