Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON Pronto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512947
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10112
EAN/GTIN:
     0725765132413
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
AZON Pronto - Polyethylenterephthalat (PET) - A4 (210 x 297 mm) 200 Blatt Transferfolie - für AZON Pronto Neon
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
30.5 cm
Transportgewicht
515 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
510 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Transferfolie
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
200 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
AZON Pronto Neon
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, klebstoff film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.