Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON Pronto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512948
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10113
EAN/GTIN:
     0769503112275
AZON Pronto - Polyethylenterephthalat (PET) - A3 (297 x 420 mm) 200 Blatt Transferfolie - für AZON Pronto Neon; HP LaserJet 1300, 1320
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.6 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
42.5 cm
Transportgewicht
829 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
825 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Transferfolie
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
200 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
AZON Pronto Neon ¦ HP LaserJet 1300, 1300n, 1300t, 1300xi, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.