Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

AZON Pronto UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512955
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10169
EAN/GTIN:
     k.A.
Azonprinter hat kürzlich eine neue Lösung für seine DTF-Familie auf den Markt gebracht - Azon Pronto UV. Die Folie ist selbstklebend und es werden zwei Arten von Folien im Prozess verwendet. Zuerst wird auf eine Folie gedruckt, und danach wird mit Hilfe einer Laminiermaschine die andere Folie auf den Ausdruck aufgebracht. Am Ende werden die Folien manuell getrennt, und der Ausdruck wird auf jede Art von Oberfläche in jeder Form aufgebracht und ist wasserfest. Er kann in großem Umfang für die Etikettierung von Weinen, Kosmetika, Schachteln und anderen Produkten verwendet werden. Die mit Pronto UV bedruckte Folie hat hervorragende physikalische und chemische Eigenschaften wie Alkalibeständigkeit, Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Sonnenbeständigkeit und Oxidationsbeständigkeit, die besser sind als bei herkömmlichen Aufklebern wie wasserfestem Papier, Kunstdruckpapier und aluminisiertem Papier.
AZON Pronto UV - Textildirektdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 - 1.440 dpi - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Textildirektdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1.440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1.440 dpi
Schnittstelle
USB
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,5 pl
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Transferfolie
Max. Druckbreite
297 mm
Max. Drucklänge
1120 mm
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Energierverbrauch Sleep
4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AZON RIP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 65% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
89 cm
Tiefe
73 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
28 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.237,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.378,21*
€ 7.590,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.341,41*
€ 7.546,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.267,83*
€ 7.458,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.243,30*
€ 7.429,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.237,31*
€ 7.422,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.