Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON 700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512956
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10160
EAN/GTIN:
     0769503112237
Entdecken Sie mit dem AZON-Druckerfilmpulver, das speziell für die Direct-to-Film (DTF)-Technologie entwickelt wurde, die wesentliche Komponente für Ihre Druckanforderungen. Dieses Verbrauchsmaterial ist ein zentrales Element, das dafür sorgt, dass Ihre Projekte durch außergewöhnliche Klarheit und Detailtreue bestechen. Mit einer beachtlichen Kapazität von 700 g bietet es eine effiziente Lösung, die den Bedarf an häufigem Austausch minimiert und die Produktivität aufrechterhält. Ganz gleich, ob Sie anspruchsvolle Projekte in Angriff nehmen oder Drucke in professioneller Qualität anstreben, dieses mit der Tintenstrahltechnologie kompatible Druckerfilmpulver wurde entwickelt, um die strengen Standards der heutigen Druckverbrauchsmaterialien zu erfüllen. Nutzen Sie die Mischung aus Qualität und Effizienz mit dem Angebot von AZON, das auf diejenigen zugeschnitten ist, die Zuverlässigkeit in ihren Druckprozessen verlangen.
AZON - 700 g - Nano-Pulver Schwarz - Druckerfilm-Puder
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Farbe
Nano-Pulver Schwarz
Kapazität
700 g
Drucktechnologie
Direct to Film (DTF)
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerfilm-Puder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.