| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9512959 Herst.-Nr.: 10142 EAN/GTIN: 0745604196024 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die AZON Pronto bietet mit ihrer UV-Bügelfolie eine spezielle Drucklösung für alle, die Zuverlässigkeit und Qualität bei ihren Druckmedien suchen. Dieses Produkt hebt sich in der Kategorie der Drucker-Verbrauchsmaterialien ab und bietet eine vielseitige Option für eine breite Palette von Druckprojekten. Das A3-Rollenformat eignet sich perfekt für größere Drucke und sorgt dafür, dass Ihre Projekte nicht durch die Abmessungen des Mediums begrenzt werden. Der AZON Pronto wurde speziell für die Verwendung mit Tintenstrahltechnologie entwickelt und liefert hochwertige Ausdrucke, was ihn zu einer bevorzugten Wahl sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch macht. Ganz gleich, ob Sie langlebige Drucke für geschäftliche Zwecke oder private Projekte erstellen möchten, die UV-Bügelfolie des AZON Pronto ist so konzipiert, dass sie eine hervorragende Leistung und dauerhafte Ergebnisse liefert. AZON Pronto - Rolle A3 (29,7 cm x 100 m) 1 Rolle(n) UV-Bügelfolie Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Transparent | Media | Mediengrößen | Rolle A3 (29,7 cm x 100 m) | ![](/p.gif) | Medientyp | UV-Bügelfolie | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |