Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZON UV Turbojet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512963
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     500415
EAN/GTIN:
     0735745820339
Entdecken Sie mit der AZON UV Turbojet-Tintennachfüllung die perfekte Lösung für Ihre hochvolumigen Druckanforderungen. Diese 500-ml-Nachfülltinte wurde für Effizienz und Qualität entwickelt und sorgt dafür, dass Ihr Drucker nahtlos funktioniert und konsistente, qualitativ hochwertige Drucke liefert, ohne dass Sie sie ständig austauschen müssen. Die Kompatibilität mit der Tintenstrahltechnologie sorgt dafür, dass jeder Druck lebendig und gestochen scharf ist, was sie sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch ideal macht. Darüber hinaus entspricht dieses Produkt der Norm EN 71 und erfüllt somit die Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Entscheiden Sie sich für die AZON UV Turbojet-Nachfülltinte, um ein zuverlässiges und leistungsstarkes Druckerlebnis zu erhalten.
AZON UV Turbojet - 500 ml - Cyan - original - Nachfülltinte
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 71
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
500 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.